Globiz - LED aluminium profil 2000x17x8mm 41010A2 1db SY005655 - 41010A2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005655
Gyártói cikkszám
41010A2
Gyártói típuskód
41010A2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
17 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
8 mm
LED aluminium profil 2000x17x8mm 41010A2 1db