Globiz - LED aluminium profil sín - 1000x16x16mm 41012A1 SY005659 - 41012A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005659
Gyártói cikkszám
41012A1
Gyártói típuskód
41012A1
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
16 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
16 mm
LED aluminium profil sín - 1000x16x16mm 41012A1