Globiz - LED aluminium profil sín - 2000x23x8mm 41011A2 SY005662 - 41011A2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005662
Gyártói cikkszám
41011A2
Gyártói típuskód
41011A2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
23 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
8 mm
LED aluminium profil sín - 2000x23x8mm 41011A2