Globiz - LED aluminium profil takaró búra - átlátszó - 1000mm 41010T1 SY005663 - 41010T1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - színtelen
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005663
Gyártói cikkszám
41010T1
Gyártói típuskód
41010T1
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
színtelen
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Igen
Magasság:
5 mm
LED aluminium profil takaró búra - átlátszó - 1000mm 41010T1