Globiz - LED aluminium profil takaró búra - opál - 1000mm 41011M1 SY005670 - 41011M1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - színtelen
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005670
Gyártói cikkszám
41011M1
Gyártói típuskód
41011M1
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
színtelen
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Igen
Magasság:
5 mm
LED aluminium profil takaró búra - opál - 1000mm 41011M1