Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - LED aluminium profil takaró búra - opál - 2000mm 41012M2 1db SY005674 - 41012M2

MásolásMásolás
Globiz - LED aluminium profil takaró búra - opál - 2000mm 41012M2 1db SY005674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - színtelen

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005674

Gyártói cikkszám

41012M2

Gyártói típuskód

41012M2

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

színtelen

Hosszúság:

2000 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Igen

LED aluminium profil takaró búra - opál - 2000mm 41012M2 1db