Globiz - Padlódoboz felnyíló sülly. 3x2P+F,gyermekvédős, max 3500W, Szálcsiszolt ezüst IP20 SN091509 - 20440B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - ezüst
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091509
Gyártói cikkszám
20440B
Gyártói típuskód
20440B
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
ezüst
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
92 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Nem
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
HDMI-csatlakozók száma:
0
Szélesség:
225 mm
Anyag:
egyéb
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Névleges feszültség:
230 V