Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Szike tartalék penge 18mm 10 db/cs SN011949 - 10826

MásolásMásolás
Globiz - Szike tartalék penge 18mm 10 db/cs SN011949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - egyéb

  • Szélesség - 18 mm

  • Fűrészes él - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011949

Gyártói cikkszám

10826

Gyártói típuskód

10826

Anyag:

acél

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

egyéb

Szélesség:

18 mm

Fűrészes él:

Nem

Letörhető pengék:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Szike tartalék penge 18mm