Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Vezeték nélküli csengő kinetic, a nyomógombhoz nincs szükség semmilyen külső áramforrásra IP54, dinamó elven működik, a beltéri egység hálózatról működik IP20 fehér SN147562 - 55345WH

MásolásMásolás
Globiz - Vezeték nélküli csengő kinetic, a nyomógombhoz nincs szükség semmilyen külső áramforrásra IP54, dinamó elven működik, a beltéri egység hálózatról működik IP20 fehér SN147562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Névtáblával - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Világítással - Nem

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147562

Gyártói cikkszám

55345WH

Gyártói típuskód

55345WH

Alak:

négyszögletű

Névtáblával:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Vezeték nélküli:

Igen

Szín:

fehér

Vezeték nélküli csengő kinetic, a nyomógombhoz nincs szükség semmilyen külső áramforrásra IP54, dinamó elven működik, a beltéri egység hálózatról működik IP20 fehér