Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny LED-es lpt 36W 1780lm 3000K SN105622 - 67828-36

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 36W 1780lm 3000K SN105622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371330737

Sonepar cikkszám

SN105622

Gyártói cikkszám

67828-36

Gyártói típuskód

67828-36

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Menny LED-es lpt 36W 1780lm 3000K