Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny LED-es lpt 40W 3200lm 3000K IP20 Rosi SN098933 - 41604D4

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 40W 3200lm 3000K IP20 Rosi SN098933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371379675

Sonepar cikkszám

SN098933

Gyártói cikkszám

41604D4

Gyártói típuskód

41604D4

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Menny LED-es lpt 40W 3200lm 3000K IP20 Rosi