GP - Akku Ceruza AA (1,2V) 2600 mAh Tölthető NiMH ceruza akku 2600mAh (2700mAh) 4891199197857 GP 270AAHC (6db/bli) SY001580 - 1032226270/1032226260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2700 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - AA
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001580
Gyártói cikkszám
1032226270/1032226260
Gyártói típuskód
B2527V
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2700 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Akku Ceruza AA (1,2V) 2600 mAh Tölthető NiMH ceruza akku 2600mAh (2700mAh) 4891199197857 GP 270AAHC (6db/bli)