GP - CR2025 lítium gomb elem 4891199001130 GP CR2025 SY001582 - 1042202515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 150 mAh
IEC-jelölés - CR 2025
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001582
Gyártói cikkszám
1042202515
Gyártói típuskód
B1525
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
150 mAh
IEC-jelölés:
CR 2025
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
2.5 mm
Átmérő:
20 mm
CR2025 lítium gomb elem 4891199001130 GP CR2025