GP - Elem 9V Ultra Plus Alkaline BLISZTER 4891199100420 GP 1604AUP SY001586 - 1017511000/1013521000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 9 V
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 25.5 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001586
Gyártói cikkszám
1017511000/1013521000
Gyártói típuskód
B1751/B03511
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
9 V
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
25.5 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
47.5 mm
Szélesség:
16.5 mm
Elem 9V Ultra Plus Alkaline BLISZTER 4891199100420 GP 1604AUP