GP - Elem gomb 3V lítium CR2032 4891199001147 GP CR2032 SY001583 - 1042203215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 210 mAh
IEC-jelölés - CR 2032
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001583
Gyártói cikkszám
1042203215
Gyártói típuskód
B1532
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
210 mAh
IEC-jelölés:
CR 2032
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
3.2 mm
Átmérő:
20 mm
Elem gomb 3V lítium CR2032 4891199001147 GP CR2032