GPH a Nexans company - Csősaru 240mm2 D=10mm ónozott réz GT80715 - 720151/1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet - 240-240 mm2
Anyag - réz
Szigetelés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80715
Gyártói cikkszám
720151/1
Gyártói típuskód
240x10 KU-V
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Névleges keresztmetszet:
240-240 mm2
Anyag:
réz
Szigetelés:
nincs
Hüvelyforma:
rövid
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 240mm2 D=10mm ónozott réz