Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 135 x 2.6mm fekete GT50215 - 861106

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  135 x  2.6mm fekete GT50215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 135 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50215

Gyártói cikkszám

861106

Gyártói típuskód

VPC 2/135

Szalaghosszúság:

135 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 135 x 2,6mm fekete