Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 140 x 3.6mm fekete GT50218 - 861112

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  140 x  3.6mm fekete GT50218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 140 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50218

Gyártói cikkszám

861112

Gyártói típuskód

VPC 4/140

Szalaghosszúság:

140 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 140 x 3,6mm fekete