Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 160 x 2.6mm fekete GT50216 - 861108

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  160 x  2.6mm fekete GT50216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 160 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50216

Gyártói cikkszám

861108

Gyártói típuskód

VPC 2/160

Szalaghosszúság:

160 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 160 x 2,6mm fekete