Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 200 x 3.6mm fekete GT50219 - 861114

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  200 x  3.6mm fekete GT50219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50219

Gyártói cikkszám

861114

Gyártói típuskód

VPC 4/200

Szalaghosszúság:

200 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 3,6 mm fekete