Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 200 x 4.8mm fekete GT69028 - 861120

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  200 x  4.8mm fekete GT69028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69028

Gyártói cikkszám

861120

Gyártói típuskód

VPC 5/200

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,8mm fekete 100db