Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 280 x 3.6mm fekete GT50220 - 861116

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  280 x  3.6mm fekete GT50220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50220

Gyártói cikkszám

861116

Gyártói típuskód

VPC 4/280

Szalaghosszúság:

280 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 3,6mm fekete