GPH a Nexans company - Kötegelő 280 x 4.8mm fekete GT69029 - 861122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 280 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69029
Gyártói cikkszám
861122
Gyártói típuskód
VPC 5/280
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
280 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 4,8mm fekete 100db