Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 280 x 7.8mm fekete GT50221 - 861130

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  280 x  7.8mm fekete GT50221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50221

Gyártói cikkszám

861130

Gyártói típuskód

VPC 8/280

Szalaghosszúság:

280 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 7,8mm fekete