Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 360 x 4.8mm fekete GT69030 - 861123

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  360 x  4.8mm fekete GT69030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69030

Gyártói cikkszám

861123

Gyártói típuskód

VPC 5/360

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 360 x 4,8mm fekete 100db