Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 360 x 7.8mm fekete GT69031 - 861131

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő  360 x  7.8mm fekete GT69031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.8 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69031

Gyártói cikkszám

861131

Gyártói típuskód

VPC 8/360

Szalagszélesség:

7.8 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 360 x 7,8mm fekete 100db