GPH a Nexans company - Kötegelő 450 x 7.8mm fekete GT69032 - 861132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.8 mm
Szalaghosszúság - 450 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69032
Gyártói cikkszám
861132
Gyártói típuskód
VPC 8/450
Szalagszélesség:
7.8 mm
Szalaghosszúság:
450 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 450 x 7,8mm fekete 100db