GPH a Nexans company - Kötegelő 540 x 7.8mm fekete GT41677 - 861134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalaghosszúság - 540 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41677
Gyártói cikkszám
861134
Gyártói típuskód
VPC 8/540
Szalaghosszúság:
540 mm
Szín:
fekete
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 540 x 7,8 mm fekete