Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GPH a Nexans company - Kötegelő 98 x 2.5mm fekete GT50214 - 861104

MásolásMásolás
GPH a Nexans company - Kötegelő   98 x  2.5mm fekete GT50214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 98 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50214

Gyártói cikkszám

861104

Gyártói típuskód

VPC 2/100

Szalaghosszúság:

98 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 98 x 2,5mm fekete