GPH a Nexans company - Vezetékösszefogó spirál /1klt10m/ 890101 átm.: 20-70 mm SPP 12 SY001595 - 890101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 70 mm
Szín - fehér
Kötegátmérő - 20-70 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001595
Gyártói cikkszám
890101
Gyártói típuskód
890101
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
70 mm
Szín:
fehér
Kötegátmérő:
20-70 mm
Anyag:
műanyag
Vezetékösszefogó spirál /1klt10m/ 890101 átm.: 20-70 mm SPP 12