GPH a Nexans company - Vezetékösszefogó spirál /1klt10m/ 890103 átm.: 5-20 mm SPP 2 SY001596 - 890103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fehér
Kötegátmérő - 5-20 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001596
Gyártói cikkszám
890103
Gyártói típuskód
890103
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fehér
Kötegátmérő:
5-20 mm
Anyag:
műanyag
Vezetékösszefogó spirál /1klt10m/ 890103 átm.: 5-20 mm SPP 2