Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Comfort X Old.split klíma 3,5KW Fehér SN118379 - Gree GWH12ACC-/I-GWH12QC-K6DNA

MásolásMásolás
GREE - Comfort X Old.split klíma 3,5KW Fehér SN118379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW

  • Fűtőteljesítmény - 3.67-3.67 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118379

Gyártói cikkszám

Gree GWH12ACC-/I-GWH12QC-K6DNA

Gyártói típuskód

Gree GWH12ACC-/I-GWH12QC-K6DNA1D/O

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtőteljesítmény:

3.67-3.67 kW

Hűtőközeg előtöltés:

0.7 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.085-1.085 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.99-0.99 kW

SEER (hűtés):

7

EER (hűtés):

3.23

COP (fűtés):

3.71

Magasság:

596 mm

Szélesség:

848 mm

SCOP átlagos körülmények között:

4

Mélység:

320 mm

Hangnyomásszint hűtésnél:

52-52 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Hangteljesítményszint:

62-62 dB(A)

Tömeg:

31 kg

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-43 °C

Max. vezetékhossz:

20 m

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-15-24 °C

Comfort X Old.split klíma 3,5KW Fehér