Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

GREE - Gree KLÍMA GREE GWH09ACCXB-K6DNA1G 2,7 kW Comfort PRO SN206448 - KSZKLM2656

MásolásMásolás
GREE - Gree KLÍMA GREE GWH09ACCXB-K6DNA1G 2,7 kW Comfort PRO SN206448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206448

Gyártói cikkszám

KSZKLM2656

Gyártói típuskód

KSZKLM2656

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.67-0.67 kW

Energiacímke hűtés:

A+++

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőkapacitás:

2.7-2.7 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.674-0.674 kW

Fűtőteljesítmény:

3-3 kW

EER (hűtés):

4.03

COP (fűtés):

4.45

SEER (hűtés):

8.5

SCOP átlagos körülmények között:

4.6

Belső eszköz magassága:

294 mm

Belső eszköz szélessége:

889 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A++

Belső eszköz mélysége:

212 mm

Beltéri egység súlya:

10 kg

Külső eszköz magassága:

555 mm

Külső eszköz szélessége:

732 mm

Külső eszköz mélysége:

330 mm

Kültéri egység súlya:

23.5 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

610-610 m3/h

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

18-39 dB(A)

Hűtőközeg előtöltés:

0.5 kg

Beltéri egység hangteljesítményszintje:

57-57 dB(A)

Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

51-51 dB(A)

Kültéri egység hangteljesítményszintje:

61-61 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

8

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-50 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-25-30 °C

Max. vezetékhossz:

15 m

Max. magasság különbség:

10 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

10 mm

Gree KLÍMA GREE GWH09ACCXB-K6DNA1G 2,7 kW Comfort PRO