Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Klíma 5,1kW-os inverteres oldalfali + küg SN019289 - GWH18QD

MásolásMásolás
GREE - Klíma 5,1kW-os inverteres oldalfali + küg SN019289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 5.1-5.1 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019289

Gyártói cikkszám

GWH18QD

Gyártói típuskód

GWH18QD

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

5.1-5.1 kW

Fűtőteljesítmény:

5-5 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Magasság:

300 mm

Szélesség:

970 mm

Mélység:

224 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

850-850 m3/h

Hangteljesítményszint:

58-58 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

4

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

33-45 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Tömeg:

13.5 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; GREE ; Klíma 5,1kW-os inverteres oldalfali + küg