GREE - Klíma 5,3kW-os inverteres SN077700 - GWH18KG K3DNA6G 5,3kW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 1.2-6.2 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077700
Gyártói cikkszám
GWH18KG K3DNA6G 5,3kW
Gyártói típuskód
GWH18KG-K3DNA6G/I-K3DNA6G/O 5,3kW Comfort Plus inv
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
1.2-6.2 kW
Fűtőteljesítmény:
1.1-6 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
305 mm
Fázisok száma:
1
Szélesség:
867 mm
Mélység:
215 mm
Csatlakozófeszültség:
230 V
Levegő áthaladás, hűtés:
800-800 m3/h
Hangteljesítményszint:
60-60 dB(A)
Fúvó-fokozatok száma:
4
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Hangnyomásszint hűtésnél:
35-49 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
12 mm
Tömeg:
12 kg