GREE - Klíma épülethez Gree Split 3,2kW Lomo Plus R32 SN119906 - GWH12QB-K6DND6I/I-K6DNB8I/O
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőközeg típusa - R32
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőkapacitás - 3.2-3.2 kW
Fűtőteljesítmény - 3.5-3.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119906
Gyártói cikkszám
GWH12QB-K6DND6I/I-K6DNB8I/O
Gyártói típuskód
GWH12QB-K6DND6I/I-K6DNB8I/O
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőközeg típusa:
R32
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőkapacitás:
3.2-3.2 kW
Fűtőteljesítmény:
3.5-3.5 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Hűtőközeg előtöltés:
0.59 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Csatlakozófeszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.997-0.997 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.97-0.97 kW
SEER (hűtés):
6.1
EER (hűtés):
3.21
COP (fűtés):
3.61
Magasság:
596 mm
Szélesség:
848 mm
SCOP átlagos körülmények között:
4
Mélység:
320 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Hangnyomásszint hűtésnél:
52-52 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Hangteljesítményszint:
62-62 dB(A)
Tömeg:
31 kg
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-43 °C
Max. vezetékhossz:
20 m
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-24 °C
Max. magasság különbség:
10 m