Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

GREE - Klíma épülethez Split 2,6kW ComfortPro Gree SN206645 - GWH09ACCXB-K6DNA1G/O

MásolásMásolás
GREE - Klíma épülethez Split 2,6kW ComfortPro Gree SN206645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőkapacitás - 2.7-2.7 kW

  • Fűtőteljesítmény - 3-3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN206645

Gyártói cikkszám

GWH09ACCXB-K6DNA1G/O

Gyártói típuskód

Gree GWH09ACCXB-/GWH09ACCXB-K6DNA1G/O

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőkapacitás:

2.7-2.7 kW

Fűtőteljesítmény:

3-3 kW

Energiacímke hűtés:

A+++

Hűtőközeg előtöltés:

0.5 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.67-0.67 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.674-0.674 kW

SEER (hűtés):

8.5

EER (hűtés):

4.03

COP (fűtés):

4.45

Magasság:

555 mm

Szélesség:

732 mm

SCOP átlagos körülmények között:

4.6

Mélység:

330 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A++

Hangnyomásszint hűtésnél:

51-51 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Hangteljesítményszint:

61-61 dB(A)

Tömeg:

23.5 kg

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-50 °C

Max. vezetékhossz:

15 m

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-25-30 °C

Max. magasság különbség:

10 m

Klíma épülethez Split 2,6kW ComfortPro Gree