Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Klíma épülethez Split 2,6kW Lomo Plussz SN085296 - GWH09QB-K6DND6I WI-FI

MásolásMásolás
GREE - Klíma épülethez Split 2,6kW Lomo Plussz SN085296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőkapacitás - 2.6-2.6 kW

  • Fűtőteljesítmény - 2.8-2.8 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085296

Gyártói cikkszám

GWH09QB-K6DND6I WI-FI

Gyártói típuskód

GWH09QB-K6DND6I WI-FI

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőkapacitás:

2.6-2.6 kW

Fűtőteljesítmény:

2.8-2.8 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.805-0.805 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.755-0.755 kW

SEER (hűtés):

6.1

SCOP átlagos körülmények között:

4

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A+

Hangnyomásszint hűtésnél:

52-52 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

10 mm

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-43 °C

Max. vezetékhossz:

15 m

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-15-24 °C

Max. magasság különbség:

10 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; GREE ; Klíma épülethez Split 2,6kW Lomo Plussz