Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Klíma épülethez Split 3,2kW beltéri egység SN018298 - Gree ICE13-01-04-0025

MásolásMásolás
GREE - Klíma épülethez Split 3,2kW beltéri egység SN018298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőkapacitás - 3.2-3.2 kW

  • Fűtőteljesítmény - 3.4-3.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018298

Gyártói cikkszám

Gree ICE13-01-04-0025

Gyártói típuskód

GWH12QB-K3DNB8D/I-K3DNA6D/O

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőkapacitás:

3.2-3.2 kW

Fűtőteljesítmény:

3.4-3.4 kW

Hűtőközeg előtöltés:

0.9 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.997-0.997 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.942-0.942 kW

SEER (hűtés):

6.1

EER (hűtés):

3.21

COP (fűtés):

3.61

Magasság:

596 mm

Szélesség:

842 mm

Mélység:

320 mm

Hangnyomásszint hűtésnél:

54-54 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Hangteljesítményszint:

63-63 dB(A)

Tömeg:

29.5 kg

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-48 °C

Max. vezetékhossz:

20 m

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-22-24 °C

Max. magasság különbség:

10 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; GREE ; Klíma épülethez Split 3,2kW beltéri egység