Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Klíma épülethez Split 3,2kW Home SN117796 - GWH12AAB-K6DNA4A/I-K6DNA3A/O

MásolásMásolás
GREE - Klíma épülethez Split 3,2kW Home SN117796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőkapacitás - 3.2-3.2 kW

  • Fűtőteljesítmény - 3.4-3.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117796

Gyártói cikkszám

GWH12AAB-K6DNA4A/I-K6DNA3A/O

Gyártói típuskód

GWH12AAB-K6DNA4A/I-K6DNA3A/O

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőkapacitás:

3.2-3.2 kW

Fűtőteljesítmény:

3.4-3.4 kW

Hűtőközeg előtöltés:

0.65 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.997-0.997 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.941-0.941 kW

SEER (hűtés):

6.1

EER (hűtés):

3.21

COP (fűtés):

3.61

Magasság:

596 mm

Szélesség:

848 mm

Mélység:

320 mm

Hangnyomásszint hűtésnél:

52-52 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Hangteljesítményszint:

62-62 dB(A)

Tömeg:

31 kg

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-43 °C

Max. vezetékhossz:

20 m

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-15-24 °C

Max. magasság különbség:

10 m

Klíma épülethez Split 3,2kW Home