Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Klíma épülethez Split 3,2kW Lomo Plussz SN085297 - GWH12QB-K6DND6I WI-FI

MásolásMásolás
GREE - Klíma épülethez Split 3,2kW Lomo Plussz SN085297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőkapacitás - 0.6-3.6 kW

  • Fűtőteljesítmény - 3.5-3.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085297

Gyártói cikkszám

GWH12QB-K6DND6I WI-FI

Gyártói típuskód

GWH12QB-K6DND6I WI-FI

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőkapacitás:

0.6-3.6 kW

Fűtőteljesítmény:

3.5-3.5 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Hűtőközeg előtöltés:

0.59 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.997-0.997 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.97-0.97 kW

SEER (hűtés):

6.1

EER (hűtés):

3.21

COP (fűtés):

3.61

Magasság:

596 mm

Szélesség:

848 mm

SCOP átlagos körülmények között:

4

Mélység:

320 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A+

Hangnyomásszint hűtésnél:

52-52 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Hangteljesítményszint:

62-62 dB(A)

Tömeg:

31 kg

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

-15-43 °C

Max. vezetékhossz:

20 m

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-15-24 °C

Max. magasság különbség:

10 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; GREE ; Klíma épülethez Split 3,2kW Lomo Plussz