Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREE - Klíma épülethez Split 3,5kW beltéri egység A+/A+ SN068416 - GWH12KF

MásolásMásolás
GREE - Klíma épülethez Split 3,5kW beltéri egység A+/A+ SN068416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 0.6-3.96 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068416

Gyártói cikkszám

GWH12KF

Gyártói típuskód

GWH12KF

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

0.6-3.96 kW

Fűtőteljesítmény:

0.6-5.13 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Magasság:

283 mm

Fázisok száma:

1

Szélesség:

770 mm

Mélység:

201 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

680-680 m3/h

Fúvó-fokozatok száma:

4

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

25-42 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Tömeg:

9 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; GREE ; Klíma épülethez Split 3,5kW beltéri egység A+/A+