GREENLUX - Falba sülly LED-es lpt 3W 100lm 3000K IP65 szürke SN092127 - GXLL012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP65
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092127
Gyártói cikkszám
GXLL012
Gyártói típuskód
WALL 30 3W GRAY WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Falba sülly LED-es lpt 3W 100lm 3000K IP65 szürke