Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Fali LED-es lpt 1,5W 60lm 4000K IP65 SN103760 - GXPS116

MásolásMásolás
GREENLUX - Fali LED-es lpt 1,5W 60lm 4000K IP65 SN103760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 60 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103760

Gyártói cikkszám

GXPS116

Gyártói típuskód

TILIA 1.5W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

60 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

1.5-1.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 1,5W 60lm 4000K IP65