Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Fali LED-es lpt 12W 440lm 4000K IP54 SN092262 - GXPS067

MásolásMásolás
GREENLUX - Fali LED-es lpt 12W 440lm 4000K IP54 SN092262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 440 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092262

Gyártói cikkszám

GXPS067

Gyártói típuskód

VILA 12W GRAY NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

440 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fali LED-es lpt 12W 440lm 4000K IP54