GREENLUX - Fali LED-es lpt 12W 900lm 4000K IP20 kerek SN103426 - GXDS133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 900 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103426
Gyártói cikkszám
GXDS133
Gyártói típuskód
DAISY NAL-R 12W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
900 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 12W 900lm 4000K IP20 kerek