GREENLUX - Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm fehér IP54 SN084305 - GXPS051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1000 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084305
Gyártói cikkszám
GXPS051
Gyártói típuskód
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1000 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 14W 4000K 1000lm fehér IP54