GREENLUX - Fcsőarm 2x36W PS burás menny. IP65 EVG SN007592 - GXWP033
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007592
Gyártói cikkszám
GXWP033
Gyártói típuskód
TRUST EVG PS 2x36W
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1260 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
110 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
85 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen