GREENLUX - Fcsőarm 2x58W üveg burás fém házas IP65 VVG GT89594 - GXWP077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - szürke
Ütésállóság - IK09
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89594
Gyártói cikkszám
GXWP077
Gyártói típuskód
DUST metal VVG 2x58W
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK09
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1600 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
95 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W üveg burás fém házas IP65 VVG