Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Izzó LED-es 7W/230V GU10foglalat 6000K 610lm SN100056 - GXDS186

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó LED-es 7W/230V GU10foglalat 6000K 610lm SN100056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100056

Gyártói cikkszám

GXDS186

Gyártói típuskód

DAISY LED HP 7W GU10 CW

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Izzó LED-es 7W/230V GU10foglalat 6000K 610lm